潤工社
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
仕様
●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●全長(mm):128●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6743
アズワン品番
67-2256-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69659749
AO-12
¥
536
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください