曜日別特売

プラバケツ13型 BAKEシリーズ

プラバケツ13型 BAKEシリーズ - 安全興業

バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)

仕様●色:黒●外径(mm):320●高さ(mm):250●容量(L):13●ロープ持ち手●やわらかタイプ●材質/仕上:再生ポリプロピレン(R-PP)+特殊PE●原産国:日本●コード番号:436-7215アズワン品番67-2336-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69660799BAKE-EX-B
1,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする