Texas Instruments
2回路 JFET入力 オペアンプ
仕様
●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz
アズワン品番
67-0372-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671789
LF353MX/NOPB
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください