Texas Instruments
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP
仕様
●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃
アズワン品番
67-0483-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671798
TL072CP
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください