Texas Instruments
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ SOIC
仕様
●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:3.5V/μs●GBW:1MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容:
アズワン品番
67-0483-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671807
TL062CDR
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください