アズワン
30mm 水性用目地用刷毛 馬毛/筋違
独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用筋違刷毛です。
仕様
●毛幅:30mm●毛丈:32mm●玉厚:6mm●毛質:ふつう●全長:242mm●重量:約9.5g●金具幅:32mm●型式:筋違●馬毛●目地用●塗装用●水性用
アズワン品番
65-9243-80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
69671999
EA109LB-59
¥1,190
取扱い終了
返品不可
¥1,190
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください