エスコ
420mm/180mm なた サヤ付
注意事項:使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
仕様
●全長:420mm●刃長:180mm●刃材質:高級刃物鋼材●柄材質:カシの木●ベルト幅:50mm●用途:枝打ちやまき割作業●片刃●サヤ付
アズワン品番
65-9270-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673487
EA650BC-62A
オープン
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください