74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。
そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。