Texas Instruments
4回路 超低消費電力 オペアンプ
仕様
●パッケージ:SOIC-14●回路数:4回路●電源電圧:3~32V●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:50V/ms●入力オフセット電圧typ:2mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●入力オフセット電圧:4.0mV●回路電流:0.02125mA
アズワン品番
67-0341-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673600
LP324DR
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください