エスコ
500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク
背部分がオープンになっており、配線が簡単です。
省スペースに家電を設置できます。
仕様
●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
アズワン品番
65-9328-29
内容量
1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673679
EA954FB-167
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください