WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード QFN 1000mW
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1000mW●放射強度:360mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5921
アズワン品番
65-7261-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69674370
15427294BA242
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください