WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973
アズワン品番
65-7253-69
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69674379
15412094A9000
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください