ABB
AF580/750 Base Replacement Part
仕様
●アクセサリタイプ:動作コイル●併用可能製品:AF580、AF750●範囲:AF●コード番号:236-6921
アズワン品番
65-7270-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69675815
1SFN165503R9243
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください