SPARKFUN
ATmega328 with Arduino Optiboot Uno
仕様
●シリーズ名:サードパーティー●種別:ブートローダー書き込み済チップ●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:単体部品●マイコン:ATmega328(標準)
アズワン品番
67-0453-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69675910
DEV-10524
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください