SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
●内径:75mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:320mm●コード番号:212-1478
アズワン品番
65-7900-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69680934
TSN 517 C
¥
8,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方