SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
円筒穴のベアリング用 SKF プランマブロックハウジングは、標準シールを備え、全長が 185 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
●内径:30mm●センター高さ:50mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:185mm●コード番号:212-1456
アズワン品番
65-7900-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69680995
TSN 507 A
¥
8,620
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方