SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様
●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 x 260 x 126mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3938
アズワン品番
65-7957-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69681074
OH 3044 H
¥
343,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方