SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476
アズワン品番
65-7901-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69681196
TSN 516 C
¥
7,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方