サンコーインダストリー
CAP 細目P1.25 10×85 50本入
寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:85
ねじ長さ(mm):85
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):85
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-1599
アズワン品番
67-1395-44
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69691188
A0-00-0004-0100-0850-00
¥5,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください