NS(日進工具)
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3
CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
仕様
●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番
65-9567-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69696666
SSBL200 R0.2X1.2
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください