シュナイダーエレクトリック
contacts set LA5-D - 3 poles - for LC1-D
Schneider Electric TeSys D セットのコンタクトは、3 極コンタクタ LC1D115 用です。メインコンタクトの交換用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:メインコンタクトセット●併用可能製品:Lc1D115●範囲:TeSys です●コード番号:221-1115
アズワン品番
65-7332-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69696928
LA5D1158031
¥
72,400
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください