SIEMENS
Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入
Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定
仕様
●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724
アズワン品番
65-7294-70
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697016
3RT2926-4MC00
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください