FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 オス PCBマウント
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。
90°プラグ/ソケットシェル
仕様
●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:485-057
アズワン品番
65-7588-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69699125
FM13W3P5-K120 / 1731070405
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください