FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入
FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様
●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806
アズワン品番
65-7604-38
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69699466
CT15-26S7 / 1731130074
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください