フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon ソリッドステート接触器
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V ac、出力電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
仕様
●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:191-4312
アズワン品番
65-7317-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700385
1032922
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください