フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様
●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171
アズワン品番
65-7713-94
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700534
3200551
¥
7,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください