NORGREN
ELECTDriveRod 100mm5Pch55Ax 500mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:24600N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:24600N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4953
アズワン品番
65-7963-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700629
E/809100/05M/DX1/500
¥
1,125,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください