NORGREN
ELECTDriveRod 100mm5Pch55Prlll200mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:24600N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:24600N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4956
アズワン品番
65-7909-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700638
E/809100/05M/NX1/200
¥
1,074,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください