NORGREN
ELECTDriveRod 80mm5Pch55Ax 500mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4945
アズワン品番
65-7909-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700690
E/809080/05M/DX1/500
¥
923,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください