シュナイダーエレクトリック
ELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3
Everlink サイズ 3 電力終端ブロック
仕様
●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D40A → D65A 、LR3D3 、LRD3 、LRD3.L●範囲:TeSys●シリーズ:LAD9●コード番号:188-4738
アズワン品番
65-7352-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700735
LAD96560
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください