曜日別特売

Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入

Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 - Thermo Fisher Scientific

ウェル間のCV値5%未満
再現性±10%以内
ウェルのバックグラウンド0.005OD以内
各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止します
ウェル底面が平らなため、反応面積が大きい
行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができます
ウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)

仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付きアズワン品番65-4342-35内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6970204721-377-203
78,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする