住友電気工業
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入
UL2896
0.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)
0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様
●極数:40●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0236
アズワン品番
65-7775-82
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69702205
SML2CD-40X142-BDX8(BL)-P0.5-S4
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください