Grove Shield for Seeeduino XIAO

Grove Shield for Seeeduino XIAO - Seeed StudioGrove Shield for Seeeduino XIAO - Seeed StudioGrove Shield for Seeeduino XIAO - Seeed Studio

バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド
Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。
Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。
オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。
Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。
オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載
Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し
コンパクトなデザイン
SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み
オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト
【用途】
ウェアラブルデバイス
迅速なプロトタイピング
Groveモジュールのテスト
プロジェクトの小型化

仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】アズワン品番67-0368-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69705800103020312
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする