曜日別特売

Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm

Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm - SPARKFUNHeader - 2x5 Pin Male, 1.27mm - SPARKFUN

Description
This is a super small, 2x5 pin male PTH header. This header is in the common configuration for JTAG applications. Each pin has a spacing of 1.27mm in between each other and can be cut down to smaller increments if the need arises.
Features
Pin style:square
Number of pins:10(2x5)
Pin spacing:1.27mm(0.05")

アズワン品番67-0425-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69706326PRT-15362
680
679
747(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする