TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK
仕様
●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:PIN●結線方法:圧着●コード番号:240-9016
アズワン品番
65-7501-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69706378
T2120865101-000
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください