SIEMENS
Hilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220
仕様
●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430
アズワン品番
65-7272-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69706475
3TH4373-0AN2
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください