AMPHENOL
Hood 16 pole PG21 1箱 20個入
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8686
アズワン品番
65-7585-18
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69706500
C146 10G016 500 1
¥
88,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください