Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C
用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。