曜日別特売

I2C_LCD With universal Grove cable

I2C_LCD With universal Grove cable - Seeed Studio

I2C_LCD is an easy-to-use display module、It can make display easier. Using it can reduce the difficulty of make、so that makers can focus on the core of the work.
We developed the Arduino library for I2C_LCD、user just need a few lines of the code can achieve complex graphics and text display features.
More than that、we also develop the dedicated picture data convert software(bitmap converter),now is available to support PC platform of windows、Linux、Mac OS. Through the bitmap convert software you can put your favorite picture displayed on I2C_LCD、without the need for complex programming.
Features:Only 2 Arduino pins are occupied(Use I2C interface).
Arduino library supported、use a line of code to complete the display.
168 ASCII characters can be displayed.
128X64 dual color picture can be displayed.
Provide dedicated picture data convert software(Bitmap Converter).
Adjustable backlight brightness and contrast.
Support modify device address、can support 127 modules work in parallel.
Convenient Grove interface.
China style unique appearance.
Part List:1×I2C_LCD
1×Grove - Universal 4 Pin Buckled 12cm Cable
Dimension

アズワン品番67-0462-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69715469114990502
4,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする