Texas Instruments
IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番
67-0361-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715539
SN74LVC1G34DBVR
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください