Texas Instruments
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
仕様
●タイプ:ファンアウトバッファ(分配)●回路数:1●レシオ - 入力:出力:1:10●差動 - 入力:出力:なし/なし●入力:LVTTL●出力:LVTTL●周波数 - 最大:200MHz●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP
アズワン品番
67-0405-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715566
CDCVF310PW
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください