Texas Instruments
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
仕様
●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:12●リセット:非同期●タイミング:非同期●カウント率:33MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番
67-0409-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715609
SN74HC4040NSR
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください