Texas Instruments
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16SOIC
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16SOIC
仕様
●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番
67-0409-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715679
SN74LVC138AD
¥
92
¥
87
¥
96
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください