Texas Instruments
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP
仕様
●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0408-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715688
SN74AHC138PW
¥
72
¥
68
¥
75
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください