Texas Instruments
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.65V/μs●ゲイン帯域幅積:2.8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:35nA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:550μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番
67-0410-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715950
TLE2022CP
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください