Texas Instruments
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:25V/μs●ゲイン帯域幅積:18MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:174nA●電圧 - 入力オフセット:1.3mV●電流 - 供給:750μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:24mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0407-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715968
LM6142AIM/NOPB
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください