Texas Instruments
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0407-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716004
LM6134AIM/NOPB
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください