Texas Instruments
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
仕様
●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番
67-0483-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716038
TL052CP
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください