NXP
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO
シフトレジスタ 74HC595D-T Nexperia製を販売します。
仕様
●ロジックタイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番
67-0354-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716275
74HC595D-T
¥
94
¥
89
¥
98
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください