Texas Instruments
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
仕様
●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:95MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0409-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716309
SN74LV161APWR
¥
72
¥
68
¥
75
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください